SZHU 080408PNR S

Št. art.: 225807 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija NEODO
    ISO-oznaka obračalne ploščice SZHU 080408PNR
    Tip S
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst IC882
    Rezalni material Karbidna trdina
    Podajanje fz na zob 0,12 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Geometrija PNR
    Debelina ploščice E 4,76 mm
    Oznaka proizvajalca S890 SZHU 080408PNR IC882
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 225807 S
    EAN/GTIN 7291075460360
    Številka proizvajalca 3404787

    Tabela aplikacije

    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Posebna geometrija rezanja za mehko rezanje za zmanjšanje porabe energije med obdelavo.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti uporabe za ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "NEODO" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico