SZMU 080412PNRMM ST900

Št. art.: 225803 ST900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija NEODO
    ISO-oznaka obračalne ploščice SZMU 080412PNRMM
    Tip ST900
    Radij rezila 1,2 mm
    Zvrst IC5400
    Rezalni material Karbidna trdina
    Podajanje fz na zob 0,25 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Geometrija PNR-MM
    Debelina ploščice E 4,76 mm
    Oznaka proizvajalca S890 SZMU 080412PNRMM IC5400
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 225803 ST900
    EAN/GTIN 7291075440058
    Številka proizvajalca 3388900

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    190
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    170
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    140
    mokro maks.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Posebna geometrija rezanja za mehko rezanje za zmanjšanje porabe energije med obdelavo.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti uporabe za ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "NEODO" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico