SZMU 080412PNRMM, IC808, Tip: ST900

Št. art.: 225801 ST900
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
260 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NEODO
ISO-oznaka obračalne ploščice SZMU 080412PNRMM
Tip ST900
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst IC808
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje fz na zob 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Geometrija PNR-MM
Debelina ploščice E 4,76 mm
Oznaka proizvajalca S890 SZMU 080412PNRMM IC808
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 225801 ST900
EAN/GTIN 7291075440034
Številka proizvajalca 3388898

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Posebna geometrija rezanja za mehko rezanje za zmanjšanje porabe energije med obdelavo.

Opomba:

Orientacijske vrednosti uporabe za ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


SZMU 080412PNRMM, IC808, Tip: ST900

SZMU 080412PNRMM, IC808, Tip: ST900

po ponudbi
Na zalogi
260 kosov na zalogi
18,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.927 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,52 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
od 1  Kosov
25,08 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 4 4 4
ISO-oznaka obračalne ploščice SZMU 080412PNRMM SEKT 1204 AFTN SNHX 12045
Debelina ploščice E 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm
Rezalni material Karbidna trdina HM HM
Tip ST900 ST900 ST900
Podajanje fz na zob 0,25 mm 0,19 mm 0,08 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "NEODO" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico