SZMU 080408PNTR, IC5100, Tip: GG

Št. art.: 225808 GG
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NEODO
ISO-oznaka obračalne ploščice SZMU 080408PNTR
Tip GG
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst IC5100
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje fz na zob 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Geometrija PNTR
Debelina ploščice E 4,76 mm
Oznaka proizvajalca S890 SZMU 080408PNTR IC5100
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 225808 GG
EAN/GTIN 7291075460421
Številka proizvajalca 3426681

Tabela aplikacije

GG
K
300
GGG
K
240
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Posebna geometrija rezanja za mehko rezanje za zmanjšanje porabe energije med obdelavo.

Opomba:

Orientacijske vrednosti uporabe za ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


SZMU 080408PNTR, IC5100, Tip: GG

SZMU 080408PNTR, IC5100, Tip: GG

po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
18,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.023 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
ISO-oznaka obračalne ploščice SZMU 080408PNTR SEKA 1204 AFTN
Debelina ploščice E 4,76 mm 4,76 mm
Rezalni material Karbidna trdina HM
Zvrst IC5100 HB7710
Tip GG GG
Podajanje fz na zob 0,25 mm 0,15 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "NEODO" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico