{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 160 mm | |
Število rezil Z | 12 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 173 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.. 1204.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 214200 160/12 | |
EAN/GTIN | 4045197131515 | |
Številka proizvajalca | 214200 160/12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za plano rezkanje 45°, desno rezanje 160/12 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
1.026,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
960,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 12 | 12 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 | 40 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 160 | 160 |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji |