SEHT 1204 AFSN, HB7535, Tip: UNI

Št. art.: 214310 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,84 € / kos
  • od 10 kos
    10,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
4.139 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SEHT 1204 AFSN
Tip UNI
Zvrst HB7535
Rezalni material HM
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 4,76 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214310 UNI
EAN/GTIN 4045197319517
Številka proizvajalca 214310 UNI

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 3,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


SEHT 1204 AFSN, HB7535, Tip: UNI

SEHT 1204 AFSN, HB7535, Tip: UNI

po ponudbi
Na zalogi
4.139 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,84 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5.760 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
815 kosov na zalogi
od 1  Kosov
25,08 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi
od 1  Kosov
24,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
20,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
od 1  Kosov
24,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
20,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
354 kosov na zalogi
od 1  Kosov
17,82 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
14,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 4 4 4 4 4 4
ISO-oznaka obračalne ploščice SEHT 1204 AFSN SEKT 1204 AFTN SNHX 12045 SNHX 12045 SNHX 12045 SPMT 120408
Debelina ploščice E 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm
Rezalni material HM HM HM HM HM HM
Tip UNI UNI UNI UNI UNI UNI
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico