{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SPMT 120408 | |
Tip | UNI | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7035 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,12 mm | |
Debelina plošče | 4,76 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Prevleka | PVD | |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 218361 UNI | |
EAN/GTIN | 4062406727642 | |
Številka proizvajalca | 218361 UNI |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SPMT 120408 UNI
po ponudbi
Na zalogi
722 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.051 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8.079 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SPMT 120408 | SEHT 1204 AFSN | SEKT 1204 AFTN |
Debelina ploščice E | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Zvrst | HB7035 | HB7535 | HB735 |
Tip | UNI | UNI | UNI |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |