{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 200 mm | |
Število rezil Z | 14 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 216 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.. 1204.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 214200 200/14 | |
EAN/GTIN | 4045197549853 | |
Številka proizvajalca | 214200 200/14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za plano rezkanje 45°, desno rezanje 200/14 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
1.535,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
1.440,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 | 60 |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 | 63 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
⌀ rezila DC | 200 | 200 |
Strategija odrezovanja | MTC | MTC |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji |