{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 113 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.. 1204.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 214200 100/6 | |
EAN/GTIN | 4045197702340 | |
Številka proizvajalca | 214200 100/6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za plano rezkanje 45°, desno rezanje 100/6 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
527,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
557,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
371,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 | 32 | 32 |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 | 50 | 50 |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 113 | 113 | 113 |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.. 1204.. | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 100 | 100 | 100 |
Nastavni kot κ | 45 | 45 | 45 |