Rezkar za plano rezkanje 45°, desno rezanje 40/4 mm

Št. art.: 214200 40/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Število rezil Z: 4
  • Nastavni kot κ: 45
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 40 mm
    Število rezil Z 4
    Izvedba držala z izvrtino
    Nastavni kot κ 45 stopinj
    Delitev rezil neenakomerna
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja MTC
    Zamenjava orodja PowerCard
    maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 53 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica SE.. 1204..
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Vrsta izdelka Plani rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 214200 40/4
    EAN/GTIN 4045197131386
    Številka proizvajalca 214200 40/4

    Opis

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,7 s steblom art. 674252 vel. 20IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico