{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SEKW1204-AFTN | |
Tip | ST1400 | |
Zvrst | HB7515 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,19 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 214292 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197553898 | |
Številka proizvajalca | 214292 ST1400 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
SEKW 1204 AFTN, HB7515, Tip: ST1400
po ponudbi
Na zalogi
6.406 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.604 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.856 kosov na zalogi
11,00 €
2,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
410 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SEKW1204-AFTN | SEKA 1204 AFTN | SEKW1204-AFTN | SNHX 12045 |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Podajanje fz na zob | 0,19 mm | 0,19 mm | 0,19 mm | 0,13 mm |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |