Na voljo je alternativni izdelek:

SEKW 1204 AFTN ST1400

Št. art.: 214290 ST1400
Popust
10,80 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
4.176 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SEKW1204-AFTN
Tip ST1400
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,19 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 4,76 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214290 ST1400
EAN/GTIN 4045197302823

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
105
Jeklo < 1400 N/mm
P
105
GG(G)
K
130
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 3,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja