{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 63 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.. 1204.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 214200 50/5 | |
EAN/GTIN | 4045197131409 |