{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 160 mm | |
Število rezil Z | 12 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 172,3 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.T1305; XEEW1305 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 213555 160/12 | |
EAN/GTIN | 4045197953681 | |
Številka proizvajalca | 213555 160/12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
GARANT Softcut 45° visokozmogljivi rezkar za plano rezkanje 160/12 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
960,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
1.026,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | 63 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 160 mm | 160 mm |
Strategija odrezovanja | MTC | MTC |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji |