{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 75 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.T1305; XEEW1305 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 213555 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197953483 | |
Številka proizvajalca | 213555 63/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut 45° visokozmogljivi rezkar za plano rezkanje 63/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
482,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
370,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.T1305; XEEW1305 | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji |