{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 125 mm | |
Število rezil Z | 12 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 137,3 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.T1305; XEEW1305 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 213555 125/12 | |
EAN/GTIN | 4045197953674 | |
Številka proizvajalca | 213555 125/12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut 45° visokozmogljivi rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 125/12mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
816,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
762,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
902,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
1.157,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 12 | 6 | 8 | 12 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.T1305; XEEW1305 | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U |
⌀ rezila DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji |