{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 62,1 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.T1305; XEEW1305 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 213555 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197953452 | |
Številka proizvajalca | 213555 50/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut 45° visokozmogljivi rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 50/4mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
327,00 €
252,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
387,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
347,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
350,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.T1305; XEEW1305 | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomeren | neenakomerna | neenakomerna |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji |