{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 112,2 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.T1305; XEEW1305 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 213555 100/10 | |
EAN/GTIN | 4045197953650 | |
Številka proizvajalca | 213555 100/10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
GARANT Softcut 45° visokozmogljivi rezkar za plano rezkanje 100/10 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
657,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
938,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 10 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | 32 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.T1305; XEEW1305 | SN.U; ON.U |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 100 mm | 100 mm |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji |