45° visokozmogljiva glava za plano rezkanje GARANT Softcut® 32/3 mm

Št. art.: 213555 32/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Število rezil Z: 3
  • Nastavni kot κ: 45
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Softcut®
    ⌀ rezila DC 32 mm
    Število rezil Z 3
    Izvedba držala z izvrtino
    Nastavni kot κ 45 stopinj
    Delitev rezil neenakomerna
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja MTC
    Zamenjava orodja PowerCard
    maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 44 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica SE.T1305; XEEW1305
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Vrsta izdelka Plani rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 213555 32/3
    EAN/GTIN 4045197953414
    Številka proizvajalca 213555 32/3

    Opis

    Izvedba:

    Veliko število rezil za visoko produktivnost. Pozitivna nastavitev za mehko rezanje in in manjšo porabo moči. Zelo miren tek zaradi individualne geometrije orodja.

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,0 s steblom art. 674252 15IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico