{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 43 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 59 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | OF.. 050405 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 43 stopinj | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 213300 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197702005 | |
Številka proizvajalca | 213300 50/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Rezkar za plano rezkanje 43° Octo, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 50/4mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
347,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
387,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
350,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
GARANT Softcut 45° visokozmogljivi rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 50/4mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
327,00 €
252,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | OF.. 050405 | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |