{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TwinCut | |
⌀ rezila DC | 125 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks za ploščice ON.U | 136,8 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks za ploščice SN.U | 140,2 mm | |
Celotna dolžina Lcel za ploščice SN.U | 63 mm | |
Celotna dolžina Lcel za ploščice ON.U | 61,3 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SN.U; ON.U | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Podložna ploščica | 219897 | |
Vijak za podložno ploščico | 219899 | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 213415 125/8 | |
EAN/GTIN | 4045197605528 | |
Številka proizvajalca | 213415 125/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za plano rezkanje 45° TwinCut normalna delitev 125/8 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
897,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
703,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 8 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 | 40 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SN.U ;ON.U | OF.. 050405 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 125 | 125 |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji |