ONMU 05T6 ANER UNI

Št. art.: 213438 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    26,28 € / kos
  • od 10 kos
    21,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
289 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ONMU 05T6 ANER
Tip UNI
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
maksimalna globina rezanja ap maks 3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 16
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213438 UNI
EAN/GTIN 4045197605962
Številka proizvajalca 213438 UNI

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
280
Jeklo < 750 N/mm
P
260
Jeklo < 900 N/mm
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostranske obračalne ploščice z 2×8 rezil.

Priporočilo:

Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.