{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TwinCut | |
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks za ploščice ON.U | 91,8 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks za ploščice SN.U | 95,2 mm | |
Celotna dolžina Lcel za ploščice SN.U | 50 mm | |
Celotna dolžina Lcel za ploščice ON.U | 48,3 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SN.U; ON.U | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Podložna ploščica | 219897 | |
Vijak za podložno ploščico | 219899 | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 213415 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197605504 | |
Številka proizvajalca | 213415 80/6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezkar za plano rezkanje 45° TwinCut normalna delitev, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 80/6mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
648,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
533,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
565,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
777,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
GARANT Softcut 45° visokozmogljivi rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 80/8mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
545,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji |