{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Power Q | |
⌀ rezila DC | 52 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 94 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,2 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,87 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 39,55 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOMU094812 | |
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 213006 52/5 | |
EAN/GTIN | 4062406266752 | |
Številka proizvajalca | 213006 52/5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double 52/5 mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
385,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
381,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 | 5 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 94 | 88 | 92 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 102 | 102 | 102 |
Kot rampe αmaks | 0,87 | 0,48 | 0,92 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |