XOMU094812ZZER, HB415, Tip: UNI

Št. art.: 213036 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,92 € / kos
  • od 10 kos
    21,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.187 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XOMU094812ZZER
Tip UNI
Zvrst HB415
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 1 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
Radij za programiranje pri ap maks 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Prevleka AlTiN
Radij rezila 1,2 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213036 UNI
EAN/GTIN 4062406266608
Številka proizvajalca 213036 UNI

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
280
Jeklo < 750 N/mm
P
260
Jeklo < 900 N/mm
P
220
Jeklo < 1100 N/mm
P
200
Jeklo < 1400 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Inovativen koncept obračalnih ploščic z dvostranskimi 3-rezilnimi rezalnimi obračalnimi ploščicami (2×3 rezila). Zmogljiv rezalni material za posebej dobro ekonomičnost.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.