XOMU094812ZZER TI

Št. art.: 213032 TI
Popust
25,92 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,44 € 25,92 € / kos
  • od 10 kos
    11,20 € 21,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.240 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XOMU094812ZZER
Tip TI
Zvrst HB4430
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 0,8 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
Radij za programiranje pri ap maks 2 mm
Podajanje fz na zob 0,6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Prevleka PVD
Radij rezila 1,2 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213032 TI
EAN/GTIN 4062406266592
Številka proizvajalca 213032 TI

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Inovativen koncept obračalnih ploščic z dvostranskimi 3-rezilnimi rezalnimi obračalnimi ploščicami (2×3 rezila). Zmogljiv rezalni material za posebej dobro ekonomičnost.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.