{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 35 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 47 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 60 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,2 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,52 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 22,55 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOMU094812 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 213004 35/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266677 | |
Številka proizvajalca | 213004 35/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 35/4mm
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
335,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
236,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
Vpenjalni navoj M | M16 | M16 | M16 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOMU094812 | RD..12T3 | CPHX 09T3.. |
Izvedba držala | z navojem | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |