{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 42 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 47 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 74 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,2 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,16 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 29,55 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOMU094812 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 213004 42/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266691 | |
Številka proizvajalca | 213004 42/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double 42/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
357,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
320,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 |
Vpenjalni navoj M | M16 | M16 |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOMU094812 | XDM.090416 |
⌀ D3 | 32 | 30 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 82 | 82 |
Kot rampe αmaks | 1,16 | 1,25 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |