Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double 30/3 mm

Št. art.: 213004 30/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Q
⌀ rezila DC 30 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 20 mm
Celotna dolžina Lcelotna 47 mm
Vpenjalni navoj M M16
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 50 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 58 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,2 mm
Kot rampe αmaks 1,96 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 17,55 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XOMU094812
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213004 30/3
EAN/GTIN 4062406266653
Številka proizvajalca 213004 30/3

Opis

Izvedba:

Sistem orodja z izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice za procesno varno delo. Geometrije orodja za manjšo silo rezanja bistveno pripomorejo k razbremenitvi glavnega vretena.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,8 s steblom art. 674252 vel. 10IP.
Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico