{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XOMU094812ZZER | |
Tip | ST1400 | |
Zvrst | HB4030 | |
Rezalni material | HM | |
priporočena globina rezanja ap maks | 1 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
Radij za programiranje pri ap maks | 2 mm | |
Podajanje fz na zob | 1,1 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Prevleka | TiCn-Al2O3 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 213025 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406266561 | |
Številka proizvajalca | 213025 ST1400 |