Kopirni rezkar 0° negativen, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 35/4mm

Št. art.: 212155 35/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 35 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z navojem
Rezkarji za ploščice oblike okrogli
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 23 mm
Celotna dolžina Lcelotna 42 mm
Vpenjalni navoj M M16
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 58 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 68 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 2,5 mm
Kot rampe αmaks 2,41 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 19,94 mm
primerna obračalna rezalna ploščica RD..12T3
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Garnitura varnostnih vijakov 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212155 35/4
EAN/GTIN 4045197192868
Številka proizvajalca 212155 35/4

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
  • Visoka natančnost planega in krožnega teka.
  • Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se ne smejo uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.
ap maks = 2,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kopirni rezkar 0° negativen, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 35/4mm

Kopirni rezkar 0° negativen, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 35/4mm

po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
236,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
335,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 4 4 4
Vpenjalni navoj M M16 M16 M16
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje Kotno rezkanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Pogrezanje
Celotna dolžina Lcelotna 42 mm 42 mm 47 mm
z notranjim hlajenjem da da da
⌀ rezila DC 35 mm 35 mm 35 mm
Vrsta izdelka Kopirni rezkar Kopirni rezkar Kopirni rezkar

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico