{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 52 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 92 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,92 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 37,43 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.090416 | |
Nastavitveni kot κ | 16 stopinj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212812 52/5 | |
EAN/GTIN | 4045197939210 | |
Številka proizvajalca | 212812 52/5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q 52/5 mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
331,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
378,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nastavitveni kot κ | 16 | 15 |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 | 50 |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.090416 | XOMU094812 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Dolžina rampe L za αmaks | 37,43 | 39,55 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |