{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Power Q | |
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 36 mm | |
Vpenjalni navoj M | M12 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 38 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 3,29 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 10,43 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.090416 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212809 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939142 | |
Številka proizvajalca | 212809 25/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q 25/2 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
203,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
260,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
230,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vpenjalni navoj M | M12 | M12 | M12 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje ;Pogrezanje ;Pogrezanje |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.090416 | XD.. 09T308 | XOMU094812 |
Izvedba držala | z navojem | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 25 | 25 | 25 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Dolžina rampe L za αmaks | 10,43 | 8,5 | 12,55 |