{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 35 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 47 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 58 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,68 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 20,43 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.090416 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212809 35/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939180 | |
Številka proizvajalca | 212809 35/3 |