{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 72,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 9,8 mm | |
Podajanje f v aluminij in umetne mase z dolgimi odrezki | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114200 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197016065 | |
Številka proizvajalca | 114200 9,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS W, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 9,8mm
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
od
1
Kosov
26,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
21,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
456 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
16,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
od
1
Kosov
79,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
66,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
od
1
Kosov
48,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
40,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | rumena | rdeča | brez | brez | modra | modra | zelena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 137 mm | 133 mm | 133 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |