{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 2,2 mm | |
Podajanje f v aluminij in umetne mase z dolgimi odrezki | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114200 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197015303 | |
Številka proizvajalca | 114200 2,2 |