{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 11,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 29,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 95 mm | |
⌀ držala Ds | 11,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113140 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197004062 | |
Številka proizvajalca | 113140 11,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,8mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
od
1
Kosov
58,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
48,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
od
1
Kosov
41,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
34,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
od
1
Kosov
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
22,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
od
1
Kosov
45,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
37,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
od
1
Kosov
52,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
44,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
od
1
Kosov
40,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
34,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Nazivni ⌀ DC | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Kot konice | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |