{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 22,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 7,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113140 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197003812 | |
Številka proizvajalca | 113140 7,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,5mm
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
18,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
18,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
od
1
Kosov
40,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
33,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
⌀ držala Ds | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm |