{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 31 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113140 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197003737 | |
Številka proizvajalca | 113140 6,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kratki sveder HSS-Co8 FS 6,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.439 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
2,75 €
0,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
⌀ držala Ds | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |