Kratki sveder HSS-Co8 FS 6,1 mm

Št. art.: 113140 6,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,36 € / kos
  • od 10 kos
    15,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: FS
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 6,1 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 1897
Tip FS
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Kot spirale 38 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 21,9 mm
Dolžina utorov Lc 31 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 6,1 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 113140 6,1
EAN/GTIN 4045197003683
Številka proizvajalca 113140 6,1

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
87
Al (kratki odrezki)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
35
Jeklo < 900 N/mm
P
30
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zelo robustni in čvrsti zaradi večje debeline jedra.
Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka.
S koničenjem oblike S (specialno).

Prednosti:

Idealni svedri za izvrtine manjših globin (pribl. 2 − 4 × D) na NC-strojih in avtomatih.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico