{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 5,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113140 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197003638 | |
Številka proizvajalca | 113140 5,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,6mm
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
225 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | modra | zelena | brez |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |