{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 16,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 3,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113140 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197003447 | |
Številka proizvajalca | 113140 3,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kratki sveder HSS-Co8 FS 3,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
324 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
632 kosov na zalogi
1,31 €
0,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | TiN | TiAlN | neprevlečeni |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Dolžina utorov Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
⌀ držala Ds | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm |