{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,9 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 9,9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113140 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197004017 | |
Številka proizvajalca | 113140 9,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kratki sveder HSS-Co8 FS 9,9 mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
od
1
Kosov
41,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
34,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
16,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
od
1
Kosov
39,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
32,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
od
1
Kosov
48,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
40,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
5,90 €
1,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | TiN | TiAlN | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj |
⌀ držala Ds | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm |