{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 12 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 %; ±3 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 grad | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
datautgång | USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | HCT | |
totallängd L | 370 mm | |
momentintervall | 2,4 Nm - 12 Nm | |
momentintervall | 1,8 lbffot - 9 lbffot | |
momentintervall | 21 lbftum - 106 lbftum | |
upplösning | 0,01 Nm | |
vinkelupplösning | 0,1 grad | |
vikt | 735 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 21,1 mm | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | haptisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | Vibrationsmotor | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 3,4 Ah | |
märkspänning | 3,6 V | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Trådlös användning | HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Displaydiagonal | 2,8 tum | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft; lbfin | |
mätmetod | vridmoment; Rotationsvinkel | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 282 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 303 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655010 12 | |
EAN/GTIN | 4062406297596 | |
Tillverkarens nummer | 655010 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronisk momentnyckel/vinkelmätare HCT 12 Nm
på begäran
I lager
56 styck i lager
8 814,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
343 styck i lager
3 586,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
108 styck i lager
5 063,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
6 553,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
8 814,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 370 | 216 | 345 | 355 | 370 |
vikt | 735 | 650 | 700 | 590 | 735 |
maximalt vridmoment | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
mätmetod | vridmoment ;Rotationsvinkel | vridmoment | vridmoment | vridmoment | vridmoment ;Rotationsvinkel |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | ställbar | inte justerbar | ställbar | ställbar |
Produktslag | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel |