{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 50 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 %; ±3 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 grad | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
datautgång | USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | HCT | |
totallängd L | 407,5 mm | |
momentintervall | 10 Nm - 50 Nm | |
momentintervall | 7,5 lbffot - 37 lbffot | |
momentintervall | 89 lbftum - 433 lbftum | |
upplösning | 0,01 Nm | |
vinkelupplösning | 0,1 grad | |
vikt | 890 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 28 mm | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | haptisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | Vibrationsmotor | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 3,4 Ah | |
märkspänning | 3,6 V | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Trådlös användning | HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Displaydiagonal | 2,8 tum | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft; lbfin | |
mätmetod | vridmoment; Rotationsvinkel | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 309,2 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 337,2 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655010 50 | |
EAN/GTIN | 4062406298012 | |
Tillverkarens nummer | 655010 50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronisk momentnyckel/vinkelmätare HCT 50 Nm
på begäran
I lager
142 styck i lager
9 225,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
19 882,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
9 187,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbffot ;lbftum |
hållare för insticksverktyg | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
Loggbara data | ja | ja | ja |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |
Feedback | visande | visande | visande |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 28 | 17,5 | 28 |
Produktslag | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel |