Electronic torque wrench / rotational angle wrench HCT 850 N·m

Art-nr: 655010 850
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • £4.41 /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • £184.64 /st.
  • £92.66 /st.
på begäran
I lager
41 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

maximum torque (N·m) Enhetspris inklusive moms
  • Direction of tightening: For right and left-hand tightening
  • Torque measuring accuracy: ±2; ± 3
  • Measuring accuracy rotational angle: ± 1
  • Measuring accuracy rotational angle: ± 1
  • Exchangeable tool: Plug-in head

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    maximum torque 850 Nm
    Direction of tightening For right and left-hand tightening
    Torque measuring accuracy ±2 %; ± 3 %
    Measuring accuracy rotational angle ± 1 %
    Measuring accuracy rotational angle ± 1 degrees
    Exchangeable tool Plug-in head
    Interface USB interface; Bluetooth interface
    Test certificate Manufacturer’s test certificate
    Series HCT
    Overall length L 1,226 mm
    Torque range 170 Nm - 850 Nm
    Torque range 125 lbfft - 627 lbfft
    Torque range 1,505 lbfin - 7,523 lbfin
    Resolution 0.1 Nm
    Angular resolution 0.1 degrees
    Weight 4,200 g
    Square drive 3/4 in
    Display digital
    Release signalling visual; acoustic; haptisk
    Trigger principle Vibration motor
    Power supply Mains operated
    Number of rechargeable batteries contained 1
    Type of rechargeable battery Lithium-ion
    Battery capacity 3.4 Ah
    Nominal voltage 3.6 V
    Connection format Push-through square drive (ratchet)
    Wireless application HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows app
    Measurement technology electronic
    Data can be recorded yes
    Display diagonal 2.8 in
    Setting the trigger value digital, adjustable
    Feedback displaying
    Reversible reading Nm; lbfft; lbfin
    Measurement process Torque; Angle of rotation
    Adjustable trigger value adjustable
    Standard DIN EN ISO 6789
    Lever length including factory calibration reference dimension [l3] 1,141 mm
    Produktslag Momentnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 655010 850
    EAN/GTIN 4067263290506
    Tillverkarens nummer 655010 850

    Benämning

    Version:

    • Display: Large sharp contrast illuminated 2.8 inch TFT display with double scale with viewing angle stability. With battery display and memory display. Torque and rotational angle both displayed at the same time.
    • Display: Peak and Track function modes.
    • Modes: Displaying torque, triggering torque, triggering rotational angle, triggering rotational angle with rotational angle monitoring, triggering rotational angle with torque monitoring. Up to 100 screw tightening profiles can be programmed. Recurrent screw tightening profiles and be summarised into a procedure (up to 10 procedures each with up to 10 screw tightening profiles). Screw tightening profiles and procedures can be programmed both directly at the wrench and also conveniently via the app.
    • Possible wireless applications: HCT Windows app and HCT mobile app. The analyser has a bi-directional interface but can also be used independently (without app).
    • Apps: The Bluetooth dongle 498999 STICK (license) and the Windows app software are required to activate the HCT Windows app (http://ho7.eu./win-app-hct). The HCT mobile app is available free of charge for iOS and Android.
    • Memory capacity: 1000 measurement values with timestamp (incl. date and time). The memory on the wrench can be manually deactivated if the connection to the end device has been established by HID.
    • Data output: Available via Bluetooth or USB-C. Via Bluetooth: Available via the apps as a .csv file, or directly at the torque wrench via the HID interface for simple and convenient digital documentation. Via the USB C interface: The data can the exported as a .csv file.
    • Wireless approval: The torque wrenches with Bluetooth interface have valid wireless approval in all EU countries, Switzerland, Norway, Turkey, UK, USA and Mexico.
    • Password protection: available as protection against unauthorised access to the menu (master password) and for verifying screw-tightening cases and procedures. In addition, you can set that reworking a screw connection that has been performed incorrectly requires input of a password.
    • Warning signal outputs are haptic (vibration), visual (change of colour at the display, 360° LED ring with “traffic light function” clearly visible from anywhere) and acoustic (buzzer). The pre-warning point can be configured individually. Haptic and acoustic warning signals can be disabled if desired.
    • Easy input of reference dimensions: For tools with a different pitch setting simply input the new pitch. No laborious calculations with formulae.
    • Protection class IP40.
    • The 2-component handle of the torque / rotational angle wrench ensures specially good ergonomics and high torque transmission.
    • Resistant to oils, grease, fuel, brake fluid and Skydrol.
    • Languages: German, English, Spanish, Italian, French.
    • Factory settings: The wrench can be reset to the factory settings.
    • Time and date on the wrench are updated automatically as soon as it is connected to the app.
    • Display of the software version with serial number, load cycle counter and calibration date.
    • Calibration reminder: after number of load cycles.

    Units of measure: Nm, lbfft, lbfin.
    with built-in reversible ratchet.

    Advantage:

    Please update the application and Bluetooth firmware of your torque wrenches HCT to take full advantage of the benefits! Application firmware from 3.37, Bluetooth firmware from 0.95.

    HCT – Hoffmann Group Connected Tools
    Advantages of wireless transmission with Bluetooth:
    • Simple data transmission: at the push of a button the measuring result is transmitted directly to your PC application (such as Excel or Word) or to your mobile phone – no dongle necessary.
    • Freedom of movement: no annoying data transmission cables.
    • Independence of location: measurements can be performed directly at the machine and transmitted by radio to your application.
    • Reliable data transmission: no read errors and transmission errors – multiple measuring devices can be linked together.

    Standard:

    Tested to DIN EN ISO 6789.

    Accuracy:

    Torque: Clockwise ± 2%, anticlockwise ± 3%.
    Rotation angle: ± 1° for the measurement range up to 100°, ± 1 % for the measurement range 100° and beyond.

    Cutting data:

    Legend for drawing and formula:

    l1 = Lever length without plug-in head
    l2 = Adjusted reference dimension on the torque wrench
    l3 = Lever length including factory calibration reference dimension
    l4 = Reference dimension of the plug-in head
    L = Total length of the tool
    T1 = Torque to be set
    T2 = Specified torque

    Supplied with:

    USB-C data cable, reversible ratchet with ejector (size 12 – 340: plug-in ratchet, size 500 and 850: fixed ratchet), 1 commercially available Li-ion battery type 18650 3.6V / 3400 mAh (can be charged directly in the tool via a USB-C plug). Supplied in a sturdy plastic case.

    Note:

    Suitable additional batteries can be found under No. 081574 size 3500. Charger for 4 batteries available as options under: 081590 size 4ULTRA. A holder for a torque wrench bracket or mounting is available under No. 655039 size 1.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    Formulär

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Reklamblad

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Specialerbjudanden

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen