{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 340 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 %; ±3 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 grad | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
datautgång | USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | HCT | |
totallängd L | 650 mm | |
momentintervall | 68 Nm - 340 Nm | |
momentintervall | 50 lbffot - 251 lbffot | |
momentintervall | 602 lbftum - 3 009 lbftum | |
upplösning | 0,1 Nm | |
vinkelupplösning | 0,1 grad | |
vikt | 1 625 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 34,1 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | haptisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | Vibrationsmotor | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 3,4 Ah | |
märkspänning | 3,6 V | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Trådlös användning | HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Displaydiagonal | 2,8 tum | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft; lbfin | |
mätmetod | vridmoment; Rotationsvinkel | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 542 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 576 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655010 340 | |
EAN/GTIN | 4062406298043 | |
Tillverkarens nummer | 655010 340 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronisk momentnyckel/vinkelmätare HCT 340 Nm
på begäran
I lager
59 styck i lager
12 443,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
4 625,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
12 443,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm | Nm ;lbffot ;lbftum |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
hållare för insticksverktyg | 14×18 | 14×18 | 14×18 |
Utlösningssignal | haptisk ;akustiskt ;haptisk | optisk ;akustiskt | haptisk ;akustiskt ;haptisk |
momentintervall | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 34,1 | 25 | 34 |