Elektronisk momentnyckel/vinkelmätare HCT 30 Nm

Art-nr: 655010 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 957,82 SEK /st.
  • 2 363,33 SEK /st.
  • 1 097,40 SEK /st.
på begäran
I lager
114 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±2; ±3
  • Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel: ±1
  • Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel: ±1
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    maximalt vridmoment 30 Nm
    Dragriktning Höger- och vänsterdragning
    mätnoggrannhet vridmoment ±2 %; ±3 %
    Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel ±1 %
    Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel ±1 grad
    Utbytbart verktyg Insticksverktyg
    datautgång USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    Serie HCT
    totallängd L 370 mm
    momentintervall 6 Nm - 30 Nm
    momentintervall 4,5 lbffot - 22 lbffot
    momentintervall 53 lbftum - 266 lbftum
    upplösning 0,01 Nm
    vinkelupplösning 0,1 grad
    vikt 735 g
    Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 21,1 mm
    fyrkantsfäste 1/4 tum
    hållare för insticksverktyg 9×12 mm
    visning digital
    Utlösningssignal haptisk; akustiskt; haptisk
    Utlösningsprincip Vibrationsmotor
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Batterityp Litiumjon
    batterikapacitet 3,4 Ah
    märkspänning 3,6 V
    Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
    Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app
    Mätteknik elektroniskt
    Loggbara data ja
    Displaydiagonal 2,8 tum
    Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
    Feedback visande
    omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft; lbfin
    mätmetod vridmoment; Rotationsvinkel
    Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 282 mm
    Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 303 mm
    Produktslag Momentnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 655010 30
    EAN/GTIN 4062406297602
    Tillverkarens nummer 655010 30

    Benämning

    Utförande:

    • Display: Stor, konstrastrikt lysande blickvinkelstabil 2,8 tum TFT-display med dubbelskala. Med batteri- och minnessymbol. Vridmoment och vridvinkel kan ses samtidigt.
    • Visning: Peak (toppvärde) och Track (medlöpande).
    • Lägen: Vridmoment visande; vridmoment utlösande; vridvinkel utlösande; vridmoment utlösande med vridvikelövervakning; vridvinkel utlösande med vridmomentövervakning. Upp till 100 enskilda skrudragningsfall kan programmeras. Återkommande skruvdragningsfall kan sammanfattas till en förloppsplan (upp till 10 förloppsplaner med vardera upp till 10 skruvdragningsfall). Skruvdragningsfall och förloppsplaner kan programmeras både direkt på nyckeln och bekvämt med hjälp av appen.
    • Möjliga trådlösa tillämpningar: Apparna HCT Windows och HCT Mobile. Provenheten har ett dubbelriktat gränssnitt. men den kan också manövreras fristående (utan app).
    • Appar: För att frikoppla appen HCT Windows-appen behövs Bluetooth-dongeln 498999 STICK (licens) och appen Windows programvara (http://ho7.eu/win-app-hct). Appen HCT Mobile finns gratis för iOS och Android.
    • Minnesutrymme: 1000 mätvärden med tidsstämpel (inkl. datum und tid). Lagring i nyckeln kan avaktiveras manuellt om en förbindelse med terminalen via HID har upprättats.
    • Datautgång: Möjlig via Bluetooth eller USB-C. Via Bluetooth: Via appen som.csv-fil eller direkt på momentnyckeln via HID-gränssnittet för enkel och bekväm digital dokumentation. Via USB-C-gränssnittet: Uppgifterna kan exporteras som .csv-fil.
    • Radiotillstånd: Momentnyckeln med Bluetooth-gränssnitt har ett giltigt godkännande för trådlös användning som gäller i alla EU-länder, i Schweiz, Norge, Turkiet, Storbritannien, USA och Mexiko.
    • Lösenordsskydd: kan användas för att skydda mot obehörig åtkomst till menyn (masterlösenord) och för att säkra skruvdragningsfall och förloppsplaner. Dessutom kan man ställa in att fortsatt arbete efter en ej korrekt skruvåtdragning bara ska vara möjlig efter inmatning av lösenord.
    • Varningssignalerna är haptiska (vibration), optiska (färgskiftning på displayen, en från alla positioner väl synlig 360° LED-ring med ”trafikljusfunktion”) och akustiska (summer). Förvarningstidpunkten kan ställas in individuellt. Haptiska och akustiska varningssignaler kan avaktiveras godtyckligt.
    • Enkel stickmåttinmatning: För verktyg med ändrat stickmått behöver bara det nya värdet matas in. Den omständliga omräkningen med formler utgår.
    • Kapslingsklass IP40.
    • 2K-handtaget på moment-/vridvinkelnyckeln ger särskilt god ergonomi och hög kraftöverföring.
    • Beständig mot oljor, fett, drivmedel, bromsvätskor och hydraulolja.
    • Språk: Tyska, engelska, spanska, italienska, franska.
    • Fabriksinställning: Återställning till fabriksinställningar är möjlig.
    • Tid och datum på nyckeln uppdateras automatisk vid uppkoppling mot appen.
    • Visning av programversionen med serienummer, belastningsräkneverk och kalibreringsdatum.
    • Kalibreringspåminnelse: efter antal belastningar.

    Måttenhet: Nm, lbfft, lbfin.
    med insticksspärr.

    Fördel:

    Uppdatera dina HCT momentnycklars app-och Bluetooth-firmware så att du kan utnyttja fördelarna helt! App-firmware från 3.37, Bluetooth-firmware från .,95.

    HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
    Fördelar med trådlös överföring via Bluetooth:
    • Enkel dataöverföring: Med en knapptryckning överförs mätresultatet direkt till din PC-applikation (t.ex. Excel eller Word) eller till din smartphone - inga donglar behövs.
    • Rörelsefrihet: Inga dataöverföringskablar som stör.
    • Lokal självständighet: Mätningar kan genomföras direkt på maskinen och vidarebefordras trådlöst till din applikation.
    • Säker dataöverföring: Inga avläsnings- eller överföringsfel - flera mätinstrument kan kopplas samman.

    Norm:

    Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

    Noggrannhet:

    Vridmoment: Medurs ± 2 %, moturs ± 3 %.
    Vridvinkel: ± 1° för mätområdet upp till 100°, ± 1 % för mätområdet från 100°.

    Skärdata:

    Förklaring till ritningen och formeln:

    L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
    l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
    l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
    L4 =insticksverktygets stickmått
    L = verktygets totala längd
    T1 = vridmoment som ska ställas in
    T2 = föreskrivet vridmoment

    Leveransinnehåll:

    USB-C datakabel, reversibel spärr med utkastare (storlek 12 – 340: insticksspärr, storlek 500 och 850: fast monterad spärrnyckel), 1 kommersiellt litiumjonbatteri typ 18650 3,6V / 3400 mAh (kan laddas direkt i verktyget via USB-C-kontakten). Inklusive stabil plastväska.

    Anmärkning:

    Passande reservbatterier finns under nr 081574 storlek 3500. Laddare för 4 batterier kan som tillval levereras under: 081590 storlek 4ULTRA. Ett fäste för en hållare eller för upphängning av momentnyckeln finns tillgänglig under nr 655039 storlek 1.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen