Laddare, Typ: 4ULTRA

Art-nr.: 081590 4ULTRA
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

datautgång Digimatic-gränssnitt
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
märkspänning 100 V - 240 V
maximal laddström 2 A
Högsta antal laddningsplatser 4
antal batterifack för USB 1
Längd 170 mm
Bredd 110 mm
höjd 37,5 mm
Produktslag Laddare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081590 4ULTRA
EAN/GTIN 4013674144679
Tillverkarens nummer 1001-0080

Benämning

Utförande:

Mikroprocessorstyrda laddnings- och underhållsstationer för battericeller med övervakning av varje enskilt fack och batterifeldetektering. Statusvisning för varje batterifack, automatiskt laddningsfrånslag, överladdningsskydd och underhållsladdning. Ingående spänning 100 − 240 V.
Med LC-display för detaljövervakning av laddningsförloppet och extra akustiska kvitteringar.

Användningsdata:

NiMH-/NiCd-batteriladdningsplatser: Laddningsplatser för 1-4 st Micro AAA / Mignon AA eller 1-3 st Baby C eller 1-2 st Mono D.
litiumjonbatterier: 1-4 st 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 etc. eller 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 eller 1-2 × 3265.

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen