Laddare 4SMART

Art-nr: 081590 4SMART
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

datautgång Digimatic-gränssnitt
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
märkspänning 100 V - 240 V
nätfrekvens 50 Hz
maximal laddström 0,5 A
Högsta antal laddningsplatser 4
Längd 119 mm
Bredd 67 mm
höjd 77,4 mm
Produktslag Laddare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081590 4SMART
EAN/GTIN 4013674181544
Tillverkarens nummer 990-00113

Benämning

Utförande:

Mikroprocessorstyrda laddnings- och underhållsstationer för battericeller med övervakning av varje enskilt fack och batterifeldetektering. Statusvisning för varje batterifack, automatiskt laddningsfrånslag, överladdningsskydd och underhållsladdning. Ingående spänning 100 − 240 V.

Användningsdata:

NiMH batteriladdningsplatser: 1 – 4 st Micro AAA / Mignon AA.

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen